Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 16AWG; TFE; rot; 600V; 30m; 1x16AWG; 100ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; TFE; rot; 600V; 30m; 1x16AWG; 100ft
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; TFE; rot; 600V; 30m; 1x16AWG; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-83010.002100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83010 002100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -70...200°C
Entspricht Norm: VW-1;MIL-W-16878/4;UL 1371
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: TFE
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,9mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Kabelaufbau: 1x16AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 3,725* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,3501*
€ 232,46662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,2801*
€ 226,43332
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 171,7302*
€ 204,35894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,7901*
€ 177,06022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,7401*
€ 150,82072
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,75*
€ 132,9825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.