Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 16AWG; TFE; rot; 600V; 152m; 1x16AWG; 500ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; TFE; rot; 600V; 152m; 1x16AWG; 500ft
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; TFE; rot; 600V; 152m; 1x16AWG; 500ft
Artikel-Nr.:
     2805-83010.002500
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83010 002500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -70...200°C
Entspricht Norm: VW-1;MIL-W-16878/4;UL 1371
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: TFE
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 1,9mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: AlphaBelden_202405_lp
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 152m
Packungsinhalt - ft: 500ft
Kabelaufbau: 1x16AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,97032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 152 Meter (ab € 3,71691* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 735,08112*
€ 874,74653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 636,7508*
€ 757,73345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 621,05072*
€ 739,05036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 602,83048*
€ 717,36827
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 564,97032*
€ 672,31468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.