Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 18AWG; TFE; rot; 300V; 305m; 1000ft; Abschirmung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 18AWG; TFE; rot; 300V; 305m; 1000ft; Abschirmung
Leitungen; Line; Cu; 18AWG; TFE; rot; 300V; 305m; 1000ft; Abschirmung
Artikel-Nr.:
     2805-83029.0021000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83029 0021000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -70...200°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1180;MIL-W-16878/5
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: TFE
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: extern;innen
Leitungsaußendurchmesser: 1,94mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg 18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 969,51265*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 3,17873* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.154,19015*
€ 1.373,48628
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.073,29195*
€ 1.277,21742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.043,222*
€ 1.241,43418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.012,23095*
€ 1.204,55483
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 969,51265*
€ 1.153,72005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.