Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 22AWG; TFE; weiß; 250V; 30m; 1x22AWG; 100ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 22AWG; TFE; weiß; 250V; 30m; 1x22AWG; 100ft
Leitungen; Line; Cu; 22AWG; TFE; weiß; 250V; 30m; 1x22AWG; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-83049.009100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83049 009100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg22 ws
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: max. 105°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/6 (Type ET);VW-1;UL 1371
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: TFE
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,07mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Kabelaufbau: 1x22AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,3301*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,67767* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,9501*
€ 108,23062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,3001*
€ 106,26712
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 81,1401*
€ 96,55672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,1602*
€ 82,30064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,76*
€ 71,1144
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,35*
€ 69,4365
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,3301*
€ 59,89282
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.