Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 22AWG; TFE; weiß; 250V; 305m; 1x22AWG; 1000ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 22AWG; TFE; weiß; 250V; 305m; 1x22AWG; 1000ft
Leitungen; Line; Cu; 22AWG; TFE; weiß; 250V; 305m; 1x22AWG; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-83049.0091000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83049 0091000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg22 ws
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: max. 105°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/6 (Type ET);VW-1;UL 1371
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: TFE
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,07mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Kabelaufbau: 1x22AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,641*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 1,5562* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 596,3116*
€ 709,6108
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 541,863*
€ 644,81697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 525,8322*
€ 625,74032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 510,32295*
€ 607,28431
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 474,641*
€ 564,82279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.