Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 20÷265VAC; 25A; 48÷660VAC; GN; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 20÷265VAC; 25A; 48÷660VAC; GN; IP20
Relais: Halbleiter; USteuer: 20÷265VAC; 25A; 48÷660VAC; GN; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-84137111N
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84137111N
EAN/GTIN:
     3593150048734
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: CROUZET
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 44,5x59,4x29,1mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: GN
Steuerspannung: 20...265V AC
Schaltspannung: 48...660V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROUZET:
CROUZET
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 49,47*
€ 68,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 53,91*
€ 68,99*
€ 8,95*
ab € 53,52*
€ 70,78*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 61,64*
€ 78,50*
€ 4,00*
ab € 58,55*
€ 80,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Crouzet
26532722N
ab € 0,40*
Sonstiges
Crouzet
26532752N
ab € 58,31*
Sonstiges
Crouzet
26532753N
ab € 25,28*
Sonstiges
Crouzet
26532754N
ab € 35,38*
Sonstiges
Crouzet
26532755N
ab € 30,42*
Sonstiges
Crouzet
26532756N
ab € 18,20*
Sonstiges
Crouzet
26532764N
ab € 6,71*
Sonstiges
Crouzet
26532001
ab € 1,81*
Sonstiges
Crouzet
26532720N
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.