Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 80x80x25mm; 69m3/h; 32dBA; gleitend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 80x80x25mm; 69m3/h; 32dBA; gleitend
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 80x80x25mm; 69m3/h; 32dBA; gleitend
Artikel-Nr.:
     2805-8414NG
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8414NG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Gehäusematerial: Kunststoff
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 18...28V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 80x80x25mm
Rotormaterial: Polyamid
Lager-Art: gleitend
Lüfterleistung: 69m3/h
Lärmbelastung: 32dBA
Drehzahl: 3100Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 2,2W
Leitungslänge: 0,31m
Einheitspreis: Nein
Lüfter-Art: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 20,96*
€ 29,10*
€ 8,95*
ab € 17,10*
€ 31,63*
Frei Haus
ab € 22,81*
€ 32,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 26,27*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 5,63*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.