Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 1x2x16AWG; LonWorks; Line; Cu; LSZH; Chrom; 305m; CPR: Cca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; 1x2x16AWG; LonWorks; Line; Cu; LSZH; Chrom; 305m; CPR: Cca
Leitungen; 1x2x16AWG; LonWorks; Line; Cu; LSZH; Chrom; 305m; CPR: Cca
Artikel-Nr.:
     2805-8471ELW.00305
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8471ELW.00305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -45...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: Chrom
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Paaranzahl: 1
Anwendung der Leitungen: LonWorks;innen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 7,1mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: Belden_202311_lp
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: Cca
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 1x2x16AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,354* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,39*
€ 42,1141
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,79*
€ 41,4001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,81*
€ 39,0439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,23*
€ 31,2137
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Packung
ab 61 Packungen
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.