Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 18AWG; PVC; rot; 600V; 305m; 1000ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 18AWG; PVC; rot; 600V; 305m; 1000ft
Leitungen; Line; Cu; 18AWG; PVC; rot; 600V; 305m; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-8501.0021000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8501 0021000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/1 (Type B)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,7mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg 18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,361*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,8602* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 341,06015*
€ 405,86158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 312,5701*
€ 371,95842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 300,55005*
€ 357,65456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 291,9704*
€ 347,44478
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 262,361*
€ 312,20959
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.