Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 22AWG; PVC; weiß; 600V; 30m; 100ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 22AWG; PVC; weiß; 600V; 30m; 100ft
Leitungen; Line; Cu; 22AWG; PVC; weiß; 600V; 30m; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-8503.009100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8503 009100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/1 (Type B)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 1,3mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,69* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,60*
€ 39,98
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,50*
€ 33,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,20*
€ 29,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.