Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 22AWG; PVC; weiß; 600V; 305m; 1000ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 22AWG; PVC; weiß; 600V; 305m; 1000ft
Leitungen; Line; Cu; 22AWG; PVC; weiß; 600V; 305m; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-8503.0091000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8503 0091000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/1 (Type B)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 1,3mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,10*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,62* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,45*
€ 250,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,10*
€ 225,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.