Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; RF; 3dBi; linear; 50Ω; 868MHz; Ø: 12,9mm; L: 195mm; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; RF; 3dBi; linear; 50Ω; 868MHz; Ø: 12,9mm; L: 195mm; -40÷85°C
Antenne; RF; 3dBi; linear; 50Ω; 868MHz; Ø: 12,9mm; L: 195mm; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-868M-ANT410
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     868M-ANT410
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Durchmesser: 12,9mm
Frequenz: 868MHz
Länge: 195mm
Polarisierung: linear
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: RF
Antennen-Energiegewinn: 3dBi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.