Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Platte-Platte; weiblich; Dubox®; 2,54mm; PIN: 8; THT; 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Platte-Platte; weiblich; Dubox®; 2,54mm; PIN: 8; THT; 2A
Buchse; Platte-Platte; weiblich; Dubox®; 2,54mm; PIN: 8; THT; 2A
Artikel-Nr.:
     2805-87606-804LF
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     87606-804LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
amphenol buchsenleiste
buchsenleiste
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: Platte-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsraster: 2,54mm
Nennstrom: 2A
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: Dubox®
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x4
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Familie: FCI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 1,23*
1 Tag
9366
€ 14,99*
ab € 0,622*
€ 2,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.