Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 16AWG; PVC; rot; 600V; 305m; 1x16AWG; 1000ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; PVC; rot; 600V; 305m; 1x16AWG; 1000ft
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; PVC; rot; 600V; 305m; 1x16AWG; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-8917.0021000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8917 0021000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -25...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1015;UL 1230
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,12mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Kabelaufbau: 1x16AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,4711*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 1,11302* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 426,80175*
€ 507,89408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 399,0315*
€ 474,84749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 384,85205*
€ 457,97394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 373,65245*
€ 444,64642
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 339,4711*
€ 403,97061
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.