Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: CMOS; 30MHz; SMD; 3,3VDC; ±50ppm; -40÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-8NE-30.000MBM
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     8NE-30.000MBM-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: 2x1,6x0,76mm
Betriebsspannung: 3,3V DC
Frequenz: 30MHz
Frequenzstabilität: ±50ppm
Gererator-Typ: CMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.435,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,43514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.562,27*
€ 1.859,1013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.548,19*
€ 1.842,3461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.498,03*
€ 1.782,6557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.467,25*
€ 1.746,0275
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.435,14*
€ 1.707,8166
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.