Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: CMOS; 38,4MHz; SMD; 3,3VDC; ±50ppm; -40÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-8NE-38.400MBM
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     8NE-38.400MBM-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: 2x1,6x0,76mm
Betriebsspannung: 3,3V DC
Frequenz: 38,4MHz
Frequenzstabilität: ±50ppm
Gererator-Typ: CMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.446,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,44668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.567,68*
€ 1.865,5392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.557,60*
€ 1.853,544
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.505,29*
€ 1.791,2951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.472,22*
€ 1.751,9418
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.446,68*
€ 1.721,5492
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.