Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; 12bar; Polyurethan; Classic; -20÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; 12bar; Polyurethan; Classic; -20÷70°C
Pneumatikleitung; 12bar; Polyurethan; Classic; -20÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-8X5-15-KPL
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     8X5-15-KPL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -20...70°C
Material: Polyurethan
Anwendung: Druckluft
Betriebsdruck: 12bar
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 5mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 15m
Herstellerserie: Classic
Steckverbinder 1: Schnellkupplung NW7,2
Steckverbinder 2: Anschluss-Stutzen NW7,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.