Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leiste; warmweiß; W: 10mm; L: 300mm; CRImin: 90; 120°; Thk: 1,65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leiste; warmweiß; W: 10mm; L: 300mm; CRImin: 90; 120°; Thk: 1,65mm
LED-Leiste; warmweiß; W: 10mm; L: 300mm; CRImin: 90; 120°; Thk: 1,65mm
Artikel-Nr.:
     2805-9009369
Hersteller:
     Ledxon
Herst.-Nr.:
     LRAML-SW930-24V-28S103-20-IC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
led-leisten
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: Ledxon
Steckverbinder: WAGO 2059
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuse: 4014
Betriebsspannung: 24V DC
Breite: 10mm
Länge: 0,3m
Stärke: 1,65mm
LED-Farbdioden: warmweiß
Einheitspreis: Nein
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 3000K
Modul-Typ: LED-Leiste
Min. Farbwiedergabeindex: 90
#Werbeaktionen: aac_202202
Stimulus-Werte: x: 0,4345; y: 0,4033
Binning: 3-STEP
Anzahl der LEDs auf Meter: 84
Helligkeit: 384lm/m
Maximalstrom: 0,125A/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.