Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; warmweiß; 3000K; 272lm; IP54; CRImin: 80; 30°; Alustar-G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; warmweiß; 3000K; 272lm; IP54; CRImin: 80; 30°; Alustar-G2
LED; warmweiß; 3000K; 272lm; IP54; CRImin: 80; 30°; Alustar-G2
Artikel-Nr.:
     2805-9009392
Hersteller:
     Ledxon
Herst.-Nr.:
     ALUSTAR-G2-30-SW830-1A-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Ledxon
Betriebstemperatur: -25...50°C
Dichtheitsklasse: IP54
Betriebsspannung: 2,8...3,02V DC
LED-Farbdioden: warmweiß
Betriebsstrom max.: 1,5A
Einheitspreis: Nein
Leuchtwinkel: 30°
Helligkeit: 272lm
Farbtemperatur: 3000K
Modul-Typ: LED
Herstellerserie: Alustar-G2
Min. Farbwiedergabeindex: 80
#Werbeaktionen: aac_202202
Stimulus-Werte: x: 0,4344; y: 0,403
Binning: 5-STEP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.