Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; SMA; männlich; gerade; 50Ω; Löten,Crimpverbindung; PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Stecker 50 Ω, RG-8X, LMR-240, Belden 9258, Lötanschluss, gerade, 901-10009-R
SMA Stecker 50 Ω, RG-8X, LMR-240, Belden 9258, Lötanschluss, gerade, 901-10009-R
Artikel-Nr.:
     2805-901-10009-RFX
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     901-10009-RFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: SMA
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 100 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG8X;Belden 9258;Times LMR-240;Times LMR-240 UltraFlex
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 12,4GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Messing
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: Crimpverbindung;Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 7,57*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,56*
€ 13,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.