Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: SMA; Buchse; weiblich; gerade; 50Ω; Löten; PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 901-10065
SMA Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 901-10065
SMA Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 901-10065
SMA Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 901-10065
Artikel-Nr.:
     2805-901-10065
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     901-10065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: SMA
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 100 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 12,4GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Korpus-Verkleidung: Nickel
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 7,95*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,75*
€ 9,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.