Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: SMA; Buchse; weiblich; gerade; 50Ω; Löten; PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-901-10721
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     901-10721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: SMA
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG405;0.085-inch Conformable;0.086-inch Conformable;Times Tflex 405;Belden 1671A;0.085-inch Semi-Rigid;0.086-inch Semi-Rigid
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 26,5GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
€ 14,99*
ab € 11,56*
€ 20,17*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,45*
€ 24,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.