Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: SMA; Buchse; weiblich; gerade; 50Ω; Löten; PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-901-10744
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     901-10744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: SMA
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG402;Times Tflex 402;0.141-inch Conformable;Belden 1673A;0.141-inch Semi-Rigid
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 26,5GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Messing
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.