Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; SMA; weiblich; gerade; 50Ω; Löten; PTFE; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-901-2PA200000AE
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     901-2PA200000AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: SMA
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 18GHz
Betriebstemperatur: -65...105°C
Gehäuse-Material: Edelstahl
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.