Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: SMA; Buchse; weiblich; gerade; 50Ω; Löten; PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 901-9839
SMA Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 901-9839
SMA Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 901-9839
Artikel-Nr.:
     2805-901-9839
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     901-9839
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: SMA
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 100 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 12,4GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Edelstahl
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 23,18*
€ 27,59*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 16,65*
€ 32,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.