Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: SMA; Stecker; männlich; 90°-Winkel; 50Ω; PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-901-9880-RFX
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     901-9880-RFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: SMA
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 100 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG141;RG58;Belden 8219;Belden 8240;Belden 8259;Belden 8262;Belden 9201;Belden 9203;Belden 9310;Belden 9311;Belden 7806A;Times LMR-195;Times LMR-200-LLPL
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 12,4GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Messing
Korpus-Verkleidung: Nickel
Elektrische Montage: Crimpverbindung;Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 9,95*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,74*
€ 11,45*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 9,65*
€ 16,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
RG 58 C/U
ab € 0,96*
Zubehör
bda connectivity
25770900
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.