Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: SMA; Buchse; weiblich; gerade; 50Ω; Löten; PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-901-9892-RFX
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     901-9892-RFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: SMA
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 100 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 12,4GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Korpus-Verkleidung: Nickel
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 10,04*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,81*
€ 11,55*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 9,53*
€ 16,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
132142
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.