Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; BGA; schwarz; L: 23mm; W: 23mm; H: 20,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-903-23-2-21-2-B-0
Hersteller:
     Wakefield Thermal
Herst.-Nr.:
     903-23-2-21-2-B-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: Wakefield Thermal
Farbe: schwarz
Breite: 23mm
Material: Aluminium
Höhe: 20,6mm
Länge: 23mm
Anwendung: BGA
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Herstellerserie: 900
Thermischer Widerstand @200 LFM: 4,74°C/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.