Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Mini SMB; männlich; gerade; 75Ω; SMT; auf PCB; PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-903-518J-71P
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     903-518J-71P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMB Steckverbinder
smb steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: Mini SMB
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 75Ω
Frequenz max.: 4GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.