Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Mini SMB; Buchse; männlich; 90°-Winkel; 75Ω; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-903-865J-71P
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     903-865J-71P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMB Steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: Mini SMB
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 75Ω
Frequenz max.: 100MHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Messing
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss;auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.