Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; BGA; schwarz; L: 35mm; W: 35mm; H: 11,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-908-35-2-12-2-B-0
Hersteller:
     Wakefield Thermal
Herst.-Nr.:
     908-35-2-12-2-B-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: Wakefield Thermal
Farbe: schwarz
Breite: 35mm
Material: Aluminium
Höhe: 11,6mm
Länge: 35mm
Anwendung: BGA
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Herstellerserie: 900
Thermischer Widerstand @200 LFM: 3,06°C/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.