Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balancer; max.10bar; Flowmatik; -20÷80°C; Durchm. Leitg: 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9082600001
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     9082600001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -20...80°C
Betriebsdruck: max. 10bar
Pneumatik Zubehör-Typ: Balancer
Herstellerserie: Flowmatik
Leitungsdurchmesser: 10mm
Seildurchmesser: 2mm
Medium: Luft;nicht aggressive Gase;Vakuum;Druckluft
Seilsteigung: 1,6m
Belastbarkeit: 0,4...1kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.