Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balancer; Flowmatik; 2÷4kg; ØSeil: 2,5mm; Seilsteigung: 2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9082600633
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     9082600633
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Pneumatik Zubehör-Typ: Balancer
Herstellerserie: Flowmatik
Seildurchmesser: 2,5mm
Seilsteigung: 2,5m
Belastbarkeit: 2...4kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.