Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balancer; Flowmatik; 4÷6kg; ØSeil: 2,5mm; Seilsteigung: 2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9082600634
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     9082600634
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Pneumatik Zubehör-Typ: Balancer
Herstellerserie: Flowmatik
Seildurchmesser: 2,5mm
Seilsteigung: 2,5m
Belastbarkeit: 4...6kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.