Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balancer; Flowmatik; 8÷10kg; ØSeil: 2,5mm; Seilsteigung: 2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9082600636
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     9082600636
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Pneumatik Zubehör-Typ: Balancer
Herstellerserie: Flowmatik
Seildurchmesser: 2,5mm
Seilsteigung: 2,5m
Belastbarkeit: 8...10kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.