Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Klingel; 230VAC; 98dB; 914; IP66; Ø167x76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-91405268
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     91405268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber 230v werma
Hersteller: WERMA
Betriebstemperatur: -30...50°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: Stahl
Äußere Abmessungen: Ø167x76mm
Lautstärke: 98dB
Stromaufnahme: 35mA
Signalart: Klingel
Herstellerserie: 914
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Weitere Suchbegriffe: schallgeber, schallgeber 230v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,98*
€ 264,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,03*
€ 249,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,39*
€ 213,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.