Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: koaxial; Buchse; männlich; gerade; 50Ω; THT; 6GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-920-504J-52P
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     920-504J-52P
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: koaxial
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 50 Zyklen
Isolationsmaterial: LCP
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 6GHz
Betriebstemperatur: -45...125°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: HD-EFI
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.