Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 100nH; 1,1A; 70mΩ; Ø2,41x6,35mm; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 100nH; 1,1A; 70mΩ; Ø2,41x6,35mm; ±10%
Drossel: axial; THT; 100nH; 1,1A; 70mΩ; Ø2,41x6,35mm; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-9230-94-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     9230-94-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Widerstand: 70mΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø2,41x6,35mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 1,1A
Induktivität: 0,1µH
Drossel-Typ: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.