Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Leitung/Platte; natürlich; Stecker; 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Leitung/Platte; natürlich; Stecker; 600V
Steckverbinder: Leitung-Leitung/Platte; natürlich; Stecker; 600V
Artikel-Nr.:
     2805-926300-3
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     926300-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: natürlich
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung/Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich/weiblich
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...125°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: Universal MATE-N-LOK
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x6
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 6,35mm
Sperrsystem: Klemme
Steckverbinder-Eigenschaften: Möglicher Einsatz von Kontakten beliebiger Art
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,51*
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,66*
11 Tage
nicht lagernd
27
€ 6,99*
ab € 0,47*
€ 0,78*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 1,00*
1 Tag
540
10
€ 14,99*
ab € 0,393*
€ 1,101*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.