Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: koaxial; Stecker; männlich; gerade; 50Ω; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-930-108P-51S
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     930-108P-51S
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: koaxial
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 100 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG402;Times Tflex 402;0.141-inch Conformable;Belden 1673A;0.141-inch Semi-Rigid
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 6GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Steckverbinder-Serie: QMA
Korpus-Verkleidung: Weißbronze
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 36,32*
€ 41,27*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 32,03*
€ 49,20*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 30,32*
€ 53,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.