Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 24A; 1kVDC; rot; vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 24A; 1kVDC; rot; vernickelt
Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 24A; 1kVDC; rot; vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-934096-101
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     KUN S RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: rot
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 1kV DC
Betriebstemperatur: -15...75°C
Nennstrom: 24A
Kontaktmaterial: Messing
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Mechanische Montage: schraubbar
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.