Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 1x2x16AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC; schwarz; 600V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; 1x2x16AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC; schwarz; 600V
Leitungen; 1x2x16AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC; schwarz; 600V
Artikel-Nr.:
     2805-9342.0101000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9342 0101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -30...90°C
Entspricht Norm: UL 1685
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Paaranzahl: 1
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: extern;innen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 7,47mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Boden: verzinntes Kupferseil 16AWG
Kabelaufbau: 1x2x16AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 8,014* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,92*
€ 101,0548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,13*
€ 100,1147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,22*
€ 95,4618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,96*
€ 76,1124
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,66*
€ 66,2354
pro Packung
ab 61 Packungen
€ 45,78*
€ 54,4782
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,07*
€ 47,6833
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.