Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 1x2x14AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC; schwarz; 600V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9343.0101000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9343 0101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -30...90°C
Entspricht Norm: UL 1685
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Anwendung der Leitungen: extern;Automatik;industrielle Anwendung;innen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 9,09mm
Aderdurchmesser: 14AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Boden: verzinntes Kupferseil 14AWG
Kabelaufbau: 1x2x14AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 10,862* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,23*
€ 133,5537
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,74*
€ 132,9706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,89*
€ 126,0091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,44*
€ 100,4836
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 75,89*
€ 90,3091
pro Packung
ab 61 Packungen
€ 62,15*
€ 73,9585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,31*
€ 64,6289
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.