Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; SF/UTP; 5e; Line; Cu; LSZH,PUR; gelb; 0,7m; 26AWG; 0÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patch cord; SF/UTP; 5e; Line; Cu; LSZH,PUR; gelb; 0,7m; 26AWG; 0÷60°C
Patch cord; SF/UTP; 5e; Line; Cu; LSZH,PUR; gelb; 0,7m; 26AWG; 0÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-9474747006
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09474747006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: 0...60°C
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PUR;LSZH
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: SF/UTP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: Industrie Ethernet
Kabellänge: 0,7m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: geringe Rauchemission
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
HARTING:
HARTING
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,74*
€ 8,66*
1
€ 6,90*
ab € 7,67*
€ 9,03*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,82*
€ 13,41*
1
€ 5,95*
ab € 8,58*
€ 13,62*
4 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 14,75*
€ 24,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.