Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; S/FTP; 6; Line; Cu; LSZH,PUR; gelb; 0,2m; 26AWG; Adern: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patch cord; S/FTP; 6; Line; Cu; LSZH,PUR; gelb; 0,2m; 26AWG; Adern: 8
Patch cord; S/FTP; 6; Line; Cu; LSZH,PUR; gelb; 0,2m; 26AWG; Adern: 8
Artikel-Nr.:
     2805-9474747141
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09474747141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...80°C
Kategorie Ethernet: Cat 6
Material für Leitungsisolation: PUR;LSZH
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Paare geschirmt mit Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: Industrie Ethernet
Kabellänge: 0,2m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: geringe Rauchemission
Ausführung: Cross
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: gaming_202402_lp;harting_202409_lp
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Art des Materials: halogenfrei
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
HARTING:
HARTING
Weitere Suchbegriffe: rj45 stecker cat 6, rj-45 stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,57*
€ 9,91*
1
€ 6,90*
ab € 7,50*
€ 10,83*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,66*
€ 15,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.