Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 7x24AWG; RS232; Line; Cu; geschirmt,Al-PET Folie; PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; 7x24AWG; RS232; Line; Cu; geschirmt,Al-PET Folie; PVC
Leitungen; 7x24AWG; RS232; Line; Cu; geschirmt,Al-PET Folie; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-9537.060100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9537 060100
EAN/GTIN:
     612825255284
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Entspricht Norm: UL 1685;UL 2464
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: Chrom
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: RS232;innen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 5,31mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: Belden_202311_lp
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Boden: verzinntes Kupferseil 24AWG
Kabelaufbau: 7x24AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 90 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,54*
€ 6,59
pro Meter
ab 30 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
ab 60 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 90 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.