Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzenkorpus; 50ml; schwarz; Luer Lock; für Dosierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartusche 55 ccm, schwarz, 955-B
Kartusche 55 ccm, schwarz, 955-B
Artikel-Nr.:
     2805-955-B
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     955-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: METCAL
Farbe: schwarz
Befestigung: Luer Lock
Werkzeug-Typ: Spritzenkorpus
Ausführung: silikonfrei
Eigenschaften des Lötgerätes: lässt keine UV-Strahlen durch
Anwendung von Lötausrüstung: für Dosierer
Passendes Zubehör: 93055-3RHB;93055-6RHB
Fassungsvermögen der Spritzen: 50ml
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 2,87*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,68*
€ 55,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.