Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; Kat: 5; abgeschirmt; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; Kat: 5; abgeschirmt; vergoldet
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; Kat: 5; abgeschirmt; vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-95672-001LF
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     95672-001LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 250 Zyklen
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Sperrsystem: Klemme unten
Kategorie Ethernet: Cat 5
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.