Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; 1,6x0,6mm; CuFe2; verzinnt; 0,5÷1mm2; Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-964269-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     964269-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker flachstecker
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: automotive
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennstrom: 10A
Kontaktmaterial: CuFe2
Steckverbinder-Serie: Micro-Timer II;MCP 1.5K
Steckverbinder-Variante: Single Wire Seal (SWS)
Leitungsquerschnitt: 0,5...1mm2
Leitungsgröße: 20AWG...17AWG
Verpackungs-Art: Rolle
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl im Set/Package: 4000Stk.
Steckergröße: 1,6x0,6mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
1 Tag
36000
4000
Frei Haus
ab € 0,0859*
€ 0,1336*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,117*
€ 0,303*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
90574-1
ab € 255,10*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 221,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.