Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 6; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 6; männlich
Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 6; männlich
Artikel-Nr.:
     2805-97-3106A-14S-6P
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-3106A-14S-6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: oliv
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 250V DC;200V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: Größe 14S
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 13A
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: 97
Leitungsquerschnitt: 0,34...1,5mm2
Gehäuseblende: kadmiumbeschichtet
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Steckergröße: 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.